Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9006590000
Cod. Produttore
9006590000
Cod. EAN
4008190332259

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H1,5/17,5X SW SV
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Crimpatura: Collegamenti stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Elemento di collegamento realizzato in rame stagnato di alta qualità, caratterizzato da un isolamento in polipropilene (PP) nero, privo di alogeni per garantire sicurezza e rispetto ambientale. La tipologia costruttiva standard assicura affidabilità e facilità d’uso in applicazioni elettriche. Il materiale isolante conferisce resistenza e durabilità, rendendo questo componente ideale per connessioni elettriche sicure e durature. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Nero

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1,5 mm²

per cavi resistenti al corto circuito

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

16

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Terminale elettrico H1,5/17,5X boccola rame zincata per impianti professionali