Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9037510000
Cod. Produttore
9037510000
Cod. EAN
4008190493080

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H2,5/21D ZH BL
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Per conduttori flessibili
  • Crimpatura: Connessioni stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Bussola d'estremità per cavi gemello in rame stagnato di colore blu, con isolamento in polipropilene (PP) privo di alogeni. Progettata per garantire un'elevata protezione della superficie e affidabilità nelle connessioni elettriche, questa bussola assicura prestazioni ottimali e sicurezza nell'installazione di impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Blu

lunghezza della bussola

12 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

2,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

14

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata 2,5mm² crimpatura protetta impianti elettrici