› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Puntalini elettrici

Boccola rame zincata crimpatura precisa collegamenti elettrici professionali

Cod. Rexel WD9004390000
Cod. Produttore 9004390000
Cod. EAN 4008190881016

Informazioni principali

  • Descrizione: H0,34/12 TK BD GSP
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Crimpatura: Collegamenti stabili
  • Quantità consigliata: 5000 pezzi
  • Serie: Elementi di collegamento

Descrizione del prodotto

Conduttore elettrico isolato di colore turchese realizzato in rame stagnato, caratterizzato da un isolamento in polipropilene (PP) privo di alogeni. Prodotto con tipologia costruttiva standard, garantisce elevata sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche, offrendo protezione della superficie e resistenza ottimale per l’uso in impianti di collegamento. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Caratteristiche tecniche

colore

Turchese

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,34 mm²

merce in nastro

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

22

Serie

Elementi di collegamento

Boccola rame zincata crimpatura precisa collegamenti elettrici professionali