› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Puntalini elettrici

Boccola rame zincata per collegamenti elettrici professionali

Cod. Rexel WD9019310000
Cod. Produttore 9019310000
Cod. EAN 4008190102234

Informazioni principali

  • Descrizione: H35,0/30D 16 R
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Crimpatura: Connessioni stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Applicazione: Terminali elettrici
  • Finitura: Elettrolitica

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un elemento di collegamento elettrico caratterizzato da un conduttore in rame di alta qualità, rivestito da un isolamento in polipropilene (PP) che garantisce elevata resistenza e sicurezza. Il filo è di colore rosso, isolato e privo di alogeni, assicurando un utilizzo sicuro anche in ambienti sensibili. La superficie stagnata protegge il rame dalla corrosione, mantenendo nel tempo l’efficienza della connessione. La tipologia costruttiva standard rende questo componente versatile e adatto a molteplici applicazioni nel campo dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

lunghezza della bussola

16 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

35 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

2

Serie

Elementi di collegamento

Boccola rame zincata per collegamenti elettrici professionali