Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9021200000
Cod. Produttore
9021200000
Cod. EAN
4008190055400

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H25,0/36T SW
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Fissaggio: Crimpatura terminali
  • Stabilità: Collegamenti permanenti
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Cavo elettrico di colore nero, realizzato in rame stagnato per garantire un’elevata conducibilità e resistenza alla corrosione. L’isolamento è in polipropilene (PP), un materiale senza alogeni che assicura sicurezza e rispetto delle normative ambientali. La tipologia costruttiva è standard, adatta a diverse applicazioni nel campo degli elementi di collegamento elettrico. Questo prodotto unisce qualità dei materiali e protezione superficiale per prestazioni affidabili nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Nero

lunghezza della bussola

22 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

25 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

Altro

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Terminale elettrico isolato rame zincato crimpatura facile automazione industriale