Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9005850000
Cod. Produttore
9005850000
Cod. EAN
4008190275914

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H2,5/14D BL BD GSP
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Crimpatura: Collegamenti stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 3000 pezzi
  • Uso: Terminali elettrici
  • Finitura: Elettrolitica

Documentazione tecnica

Conduttore elettrico in rame stagnato di colore blu, isolato con materiale in polipropilene (PP) privo di alogeni, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche standard. Questo prodotto offre un isolamento resistente e una protezione superficiale che ne assicura la durata nel tempo, ideale per collegamenti elettrici che richiedono materiali di alta qualità e conformità alle normative di sicurezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Blu

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

2,5 mm²

merce in nastro

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

14

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura protezione conduttori flessibili installazioni elettriche