Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9005870000
Cod. Produttore
9005870000
Cod. EAN
4008190275938

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H0,75/14D GR BD GSP
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Crimpatura: Collegamenti stabili
  • Quantità consigliata: 5000 pezzi
  • Serie: Elementi di collegamento

Documentazione tecnica

Conduttore elettrico isolato in rame di alta qualità, caratterizzato da un rivestimento in polipropilene (PP) che garantisce un'ottima resistenza e isolamento. Il prodotto è privo di alogeni, assicurando una maggiore sicurezza in caso di incendio, e presenta una superficie stagnata per una migliore protezione contro la corrosione. Di colore grigio e con una tipologia costruttiva standard, questo materiale è ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Grigio

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,75 mm²

merce in nastro

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

18

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura stabile installazione elettrica