Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9037410000
Cod. Produttore
9037410000
Cod. EAN
4008190492984

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H0,75/14D ZH GR
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Terminali crimpati
  • Uso: Conduttori flessibili
  • Collegamenti: Stabili e permanenti
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Finitura: Elettrolitica

Documentazione tecnica

Bussola d'estremità per cavi gemello in rame stagnato con isolamento in polipropilene di colore grigio. Questo componente elettrico garantisce una connessione affidabile e duratura, ideale per applicazioni che richiedono protezione e resistenza nel collegamento di cavi gemellati. La combinazione di materiali di alta qualità assicura prestazioni ottimali e sicurezza negli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Grigio

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

0,75 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

18

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata protezione conduttori flessibili impianti elettrici