Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEN 974 0
Cod. Produttore
EN 974 0
Cod. EAN
7320500222560

Informazioni di prodotto

  • Serie: ZAF460
  • Tensione bobina: 24-60VCC
  • Tipo bobina: a.c./d.c. operata
  • Interfaccia: elettronica
  • Applicazione: contattore AF400/AF46
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Marcatura CE: dal 2001
  • Standard armonizzati: EN 60947-1/4, IEC 63000

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Bobina ZAF460 progettata per funzionare con tensioni da 24 a 60 VCC, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e compatibilità con dispositivi AF400 e AF46. Questo componente garantisce un funzionamento stabile e sicuro, assicurando prestazioni ottimali in sistemi di comando e controllo elettrico. La bobina è realizzata con materiali di alta qualità per resistere all'usura e alle sollecitazioni tipiche degli impianti elettrici industriali. Descrizione del produttore: a.c. / d.c. operated wide range contactor coil with electronic interface

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bobina

Parte di ricambio

Serie

ZAF460

Produttore

ABB

Bobina ZAF460 24-60V DC per contattori AF400 AF46 impianti elettrici industriali