› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Bobina sgancio 12V CA per S800 MCB, alta affidabilità, uso impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABA121207
Cod. Produttore A121207
Cod. EAN 7612271212070

Informazioni principali

  • Voltaggio di sgancio: 12V CA
  • Funzionamento a impulsi elettrici
  • Montaggio laterale sinistro
  • Funziona da 70% a 110% Un
  • Compatibile con S800 MCB
  • Serie: S800-SOR
  • Conformità RoHS ed EMC
  • Marcatura CE dal 2008

Descrizione del prodotto

Bobina di sgancio a 12 volt in corrente alternata, progettata per applicazioni elettriche specifiche che richiedono un componente affidabile e performante. Questo accessorio garantisce un funzionamento preciso e sicuro, ideale per impianti elettrici che necessitano di un sistema di sgancio efficiente. La bobina è realizzata con materiali di alta qualità per assicurare durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni elettriche. Adatta per utilizzi professionali nel settore elettrico, offre compatibilità e facilità di installazione in diversi contesti impiantistici. Descrizione del produttore: The S800-SOR12 is a 12V shunt opening release is for remote release of the S800 High Performance MCB using an electrical impulse. Operation of the trigger is guaranteed at a voltage between 70% and 110% of the rated voltage Un - both for AC and DC. The S800-SOR12 can be mounted by the user at the left side of S800 High Performance MCB.

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

adatto per disgiuntore

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

12 ... 12 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

12 ... 12 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 12 V

Serie

S800 SOR

Bobina sgancio 12V CA per S800 MCB, alta affidabilità, uso impianti elettrici professionali