› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA

Bobina minima S800-UVR60 48-60V AC/DC rilascio sottotensione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELA120837
Cod. Produttore A120837
Cod. EAN 7612271208370

Informazioni principali

  • Serie: S800-UVR
  • Tensione bobina: 48-60 V AC/DC
  • Funzione: Bobina di minima
  • Compatibilità: Accessori interruttori
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva EMC: 2014/30/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU
  • Marcatura CE: Dal 2008

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: S800-UVR60 Under voltage release 48 … 60 V AC / DC

Caratteristiche tecniche

Serie

S800 UVR

Bobina minima S800-UVR60 48-60V AC/DC rilascio sottotensione industriale