› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA

Bobina minima S800-UVR130 rilascio sotto tensione 110-130 V AC/DC per automazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELA120838
Cod. Produttore A120838
Cod. EAN 7612271208387

Informazioni principali

  • Serie: S800-UVR
  • Tensione bobina: 110-130 V AC/DC
  • Funzione: Minima tensione
  • Applicazione: Rilascio sottotensione
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva EMC: 2014/30/EU
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU
  • Marcatura CE: 2008

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: S800-UVR130 Under voltage release 110 …130 V AC / DC

Caratteristiche tecniche

Serie

S800 UVR

Bobina minima S800-UVR130 rilascio sotto tensione 110-130 V AC/DC per automazione elettrica