Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710352
Cod. Produttore
BIZ710352
Cod. EAN
3700420329831

Informazioni di prodotto

  • Ø cavo: 2,5 mm
  • Lunghezza: 50 m
  • Materiale: acciaio intrecciato
  • Anima cavo: 7 x 7 trefolo
  • Carico ammesso: 70 kg (Ø 2,5 mm)
  • Compatibile con: chiavistelli BIZ 710 405/406/408
  • Uso: solo in posizione verticale
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Bobina di cavetto in acciaio intrecciato da 2,5 mm di diametro e 50 metri di lunghezza, ideale per sospensioni e supporti. Il cavo è composto da un'anima in acciaio formata da 7 trefoli da 7 fili ciascuno, garantendo resistenza e durata. Progettato per l'uso verticale, permette la creazione di fili con chiusura a cappio per sospensioni statiche ed è compatibile con chiavistelli specifici. Il sistema di bloccaggio integrato assicura una regolazione rapida e sicura della lunghezza, facilitando l'installazione e la modifica anche dopo il montaggio. Adatto per applicazioni che richiedono affidabilità e robustezza nel supporto di carichi fino a 70 kg. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Bobina di cavetto in acciaio, 2,5 mm x 50 m, perfetta per filo con chiusura a cappio, per sostenere materiale e per sospensioni statiche. Cavo in acciaio intrecciato. Consiglio: da usare con i chiavistelli BIZ 710 405, BIZ 710 406 e BIZ 710 408.

colore

Grigio

diametro esterno

2,5 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1770 N

numero di fili singoli

49

carico di rottura

5500 N

Produttore

Bobina cavo acciaio 2,5 mm x 50 m per sospensioni statiche