La bobina di lancio da 550 metri in fibra monomodale G652D (OS2) è progettata per test e collaudi professionali su medie distanze in ambito telecomunicazioni. Il robusto contenitore in plastica, resistente all’acqua, garantisce protezione e affidabilità anche in condizioni operative impegnative. La fibra 9/125 è predisposta con connettori SC/PC su entrambe le estremità, assicurando compatibilità con strumenti di misura e dispositivi comunemente utilizzati in campo.
Caratteristiche principali:
- Lunghezza fibra: 550 m (1 sezione continua)
- Tipologia fibra: SM 9/125 G652D (OS2)
- Connettori: SC/PC su entrambi i lati
- Contenitore: plastica robusta, resistente all’acqua
- Applicazione: collaudi e misure su medie distanze in telecomunicazioni (OTDR, verifiche di attenuazione, riflessioni, connettività)
Vantaggi:
- Riduce l’influenza dell’evento iniziale nei test OTDR, migliorando la precisione delle misure
- Facilita la diagnosi di perdite e giunzioni lungo il tratto testato
- Costruzione resistente per uso in campo e trasporto frequente
- Connettorizzazione SC/PC standard per integrazione rapida con la strumentazione
Utilizzo consigliato:
- Test di rete in fibra ottica (FTTH, backbone, dorsali aziendali)
- Verifica qualità installazioni e manutenzione
- Misure di attenuazione e riflessione su percorsi di media lunghezza
Contenuto della confezione:
- Bobina di lancio 550 m SM G652D (OS2) con connettori SC/PC – SC/PC
- Contenitore protettivo in plastica resistente all’acqua
Note tecniche:
- Compatibile con strumenti OTDR e apparecchiature di test con interfaccia SC/PC
- Progettata per garantire stabilità del segnale e affidabilità delle misurazioni in campo