›

Modulo BMS PYLONTECH FC048-100S controllo batterie per sistemi elettrici

Cod. Rexel SOEE90040228
Cod. Produttore 90040228

Informazioni principali

  • Descrizione: BMS FORCE L1 - PYLONTECH STACKABLE
  • Tensione operativa: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione celle: Integrata
  • Funzione: Gestione batterie
  • Serie: FORCE L1
  • Applicazioni: Monitoraggio continuo
  • Affidabilità: Alta qualità componenti

Descrizione del prodotto

Il BMS FORCE L1 di Pylontech è un sistema di gestione della batteria avanzato progettato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza nelle applicazioni di accumulo energetico. Questo dispositivo stackable si distingue per la sua compattezza e facilità di integrazione, offrendo un controllo preciso dello stato della batteria e una protezione efficace contro sovraccarichi, scariche profonde e cortocircuiti. Ideale per soluzioni di accumulo residenziali e commerciali, il BMS FORCE L1 assicura una lunga durata e affidabilità, supportando l’efficienza energetica e la continuità di alimentazione. Descrizione del produttore: Modulo BMS BAS PYLONTECH FC048-100S progettato per garantire una gestione efficiente e sicura delle batterie. Questo modulo elettronico è fondamentale per il controllo e la protezione delle celle, assicurando un funzionamento ottimale del sistema di accumulo energetico. Realizzato con componenti di alta qualità, offre affidabilità e precisione nella supervisione dello stato di carica e scarica, contribuendo a prolungare la durata delle batterie. Ideale per applicazioni elettriche avanzate che richiedono un monitoraggio continuo e una protezione integrata.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Modulo BMS PYLONTECH FC048-100S controllo batterie per sistemi elettrici