Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1950180000
Cod. Produttore
1950180000
Cod. EAN
4032248628117

Informazioni di prodotto

BLZP 5.08HC/16/90F SN BK BX
Connettore elettrico a 16 poli progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. La configurazione prevede un contatto ad innesto con un unico numero di serie di contatti, ottimizzato per applicazioni che richiedono precisione e stabilità nella trasmissione del segnale. L'angolo di contatto e il tipo di connessione sono studiati per facilitare l'inserimento del conduttore, assicurando un montaggio rapido e una connessione duratura. Questo componente è ideale per utilizzi in ambito elettrico e di automazione industriale, offrendo robustezza e performance elevate. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

320 V

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

21 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 16 poli innestabile 5.08mm per circuiti stampati automazione industriale