Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1943680000
Cod. Produttore
1943680000
Cod. EAN
4032248617692

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione efficiente e sicura per impianti elettrici moderni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Collegamento innestabile rapido e intuitivo
  • Risparmio di tempo grazie alla tecnologia innovativa
  • Facilità di gestione e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza del collegamento
  • Maggiore efficienza energetica del sistema
  • Durata prolungata dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

12

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

21 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08