Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1943890000
Cod. Produttore
1943890000
Cod. EAN
4032248618002

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e operazioni per l’installatore.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di collegamento innestabile al circuito stampato
  • Gestione intuitiva con tecnologia innovativa
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione affidabile e sicura
  • Efficienza energetica garantita da un collegamento stabile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

320 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

21 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08