Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1943620000
Cod. Produttore
1943620000
Cod. EAN
4032248617616

Informazioni di prodotto

BLZP 5.08/06/180 SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 6 poli progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro nei sistemi di segnalazione e controllo. Dotato di contatti a innesto di alta precisione e angolo di collegamento ottimizzato per facilitare l’installazione e mantenere una connessione stabile. Ideale per applicazioni industriali che richiedono componenti robusti e performanti, questo connettore assicura elevata qualità e durata nel tempo, contribuendo all’efficienza degli impianti elettrici. La sua configurazione e i materiali utilizzati sono pensati per resistere alle sollecitazioni tipiche degli ambienti di lavoro professionali. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

21 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 6 poli innestabile alta precisione per sistemi controllo industriale