Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1944110000
Cod. Produttore
1944110000
Cod. EAN
4032248617494

Informazioni di prodotto

BLZP 5.08/04/180F SN OR BX

Documentazione tecnica

BLZP 5.08HC/04/180F SN OR BX è un componente elettrico progettato per applicazioni di connessione affidabili. Presenta una configurazione a 4 poli con un singolo contatto a innesto, garantendo un collegamento stabile e sicuro. L'angolo di contatto e collegamento del conduttore è studiato per facilitare l'installazione e assicurare un contatto ottimale. Questo prodotto si distingue per la qualità dei materiali utilizzati e la precisione nell'esecuzione del contatto, caratteristiche essenziali per garantire prestazioni elevate in ambito elettrico e industriale. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

21 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico innestabile 4 poli 5.08mm contatto singolo per circuito stampato applicazioni industriali