Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1948010000
Cod. Produttore
1948010000
Cod. EAN
4032248624232

Informazioni di prodotto

BLZP 5.08HC/03/90 SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 3 poli progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Dotato di un singolo contatto a innesto con esecuzione specifica per ottimizzare la connessione. L’angolo di contatto e collegamento del conduttore è studiato per facilitare l’installazione e mantenere una perfetta continuità elettrica. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nei sistemi di segnalazione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

3

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

21 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 3 poli innestabile per circuito stampato, alta affidabilità e sicurezza, ideale sistemi segnalazione e controllo