Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1959580000
Cod. Produttore
1959580000
Cod. EAN
4032248638512

Informazioni di prodotto

BLZP 5.00/19/90F SN BK BX

Documentazione tecnica

BLZP 5.00HC/19/90F SN BK BX è un connettore elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle applicazioni di segnalazione e controllo. Dotato di 19 poli, assicura un collegamento stabile e preciso grazie all'esecuzione del contatto ottimizzata e all'angolo di collegamento del conduttore studiato per facilitare l'installazione. Questo componente presenta una singola serie di contatti a innesto, ideale per connessioni sicure e durature. Il design compatto e robusto lo rende adatto a impieghi in ambienti industriali, offrendo resistenza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

320 V

numero di poli

19

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

21 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 00

Produttore

Connettore elettrico 19 poli BLZP 5.00HC per segnalazione controllo industriale robusto compatto