Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1690480000
Cod. Produttore
1690480000
Cod. EAN
4008190328993

Informazioni di prodotto

BLZF 3.50/08/180 SN BK BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 8 poli progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro in applicazioni industriali. Caratterizzato da un contatto a innesto con angolo specifico per facilitare la connessione del conduttore, assicura prestazioni elevate e durata nel tempo. Ideale per sistemi di segnalazione e controllo, questo componente offre una struttura robusta e compatta, ottimizzata per l'installazione in ambienti elettrici professionali. La qualità dei materiali e la precisione costruttiva ne fanno una scelta eccellente per garantire continuità e sicurezza nelle reti elettriche. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 8 poli innestabile per circuiti stampati applicazioni industriali controllo segnalazione