Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1173530000
Cod. Produttore
1173530000
Cod. EAN
4032248966066

Informazioni di prodotto

BLZ 7.62IT/04/180MF4 SN BK BX

Documentazione tecnica

BLZ 7.62IT/04/180MF4 SN BK BX è un connettore elettrico con 4 poli, progettato per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti elettrici industriali. Caratterizzato da un contatto a innesto singolo, offre un’elevata qualità di connessione e facilità di installazione. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, questo componente si distingue per la sua costruzione solida e la compatibilità con sistemi modulari. La finitura nera contribuisce a una migliore resistenza e durata nel tempo, assicurando prestazioni costanti anche in ambienti impegnativi. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

500 V

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

7,62 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

7,62 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

corrente nominale In

25 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 4 mm²

Serie

OMNIMATE Power / Serie BL SL 7 62IT

Produttore

Connettore elettrico 4 poli innestabile BLZ 7.62IT/04/180MF4 SN BK BX per impianti industriali robusto e sicuro