Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1980490000
Cod. Produttore
1980490000
Cod. EAN
4032248675548

Informazioni di prodotto

BLZ 7.62HP/03/180 SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a innesto con 3 poli, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Il prodotto presenta una singola serie di contatti a innesto con esecuzione specifica del contatto per assicurare prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche. Ideale per installazioni che richiedono componenti robusti e precisi, questo connettore è parte della serie OMNIMATE Power, noto per la qualità e la durata nel settore dei materiali elettrici. La sua configurazione a 3 poli lo rende versatile per diverse esigenze di connessione. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

500 V

numero di poli

3

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

7,62 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

7,62 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

corrente nominale In

25 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

Serie

OMNIMATE Power / Serie BL SL 7 62HP

Produttore

Connettore elettrico 3 poli innestabile OMNIMATE Power per circuiti stampati, alta affidabilità e sicurezza