Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1623080000
Cod. Produttore
1623080000
Cod. EAN
4008190194130

Informazioni di prodotto

BLZ 7.62/05/180 SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 5 poli progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro in impianti elettrici. Presenta un esecuzione del contatto ottimizzata per una connessione stabile e un angolo di collegamento del conduttore studiato per facilitare l’installazione. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata, questo componente assicura prestazioni elevate grazie alla sua struttura robusta e alla qualità dei materiali impiegati. Adatto per sistemi di segnalazione e controllo, si integra facilmente in configurazioni modulari. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

630 V

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

7,62 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

7,62 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

16 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 7 62

Produttore

Connettore elettrico 5 poli BLZ 7.62/05/180 innestabile per impianti controllo segnalazione robusto