Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1623050000
Cod. Produttore
1623050000
Cod. EAN
4008190194109

Informazioni di prodotto

BLZ 7.62/02/180 SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 2 poli della serie OMNIMATE Signal, caratterizzato da un esecuzione del contatto affidabile e un angolo di collegamento del conduttore ottimizzato. Progettato per garantire connessioni sicure e stabili in applicazioni di segnalazione e controllo, questo componente offre un singolo contatto a innesto con un design compatto e funzionale, ideale per impianti elettrici che richiedono precisione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

630 V

numero di poli

2

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

7,62 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

7,62 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

16 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 7 62

Produttore

Connettore elettrico 2 poli OMNIMATE Signal angolo collegamento ottimizzato per segnalazione e controllo circuito stampato