Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1627930000
Cod. Produttore
1627930000
Cod. EAN
4008190200732

Informazioni di prodotto

BLZ 7.50/03/180 SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 3 poli progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro nei sistemi di segnalazione e controllo. Realizzato con un contatto a innesto singolo, offre un angolo di collegamento ottimizzato per facilitare l’installazione e la gestione dei conduttori. Ideale per applicazioni industriali che richiedono precisione e robustezza, questo connettore assicura una connessione stabile e duratura, contribuendo all’efficienza degli impianti elettrici. La sua configurazione è studiata per supportare cablaggi complessi mantenendo elevati standard di sicurezza e performance. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

630 V

numero di poli

3

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

7,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

7,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

15 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 7 50

Produttore

Connettore elettrico 3 poli innestabile per circuiti stampati, collegamento sicuro e intuitivo, uso industriale controllo e segnalazione