› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Blocco sicurezza con chiave estraibile per interruttori XT7

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA105071R1
Cod. Produttore 1SDA105071R1
Cod. EAN 8015644071639

Informazioni principali

  • Descrizione: Key lock Ronis Equal Fellow
  • Funzione: Blocco con chiave estraibile
  • Applicazione: Per interruttore XT7
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo chiave: Estraibile in posizione aperta
  • Compatibilità: Interruttore automatico
  • Materiale: Acciaio e lega di rame
  • Conformità: RoHS II conforme

Descrizione del prodotto

Il blocco chiave Ronis 1228 è un accessorio progettato per i dispositivi della serie SACE Tmax XT di ABB. Questo componente consente il bloccaggio della posizione aperta del dispositivo tramite una chiave estraibile, garantendo una maggiore sicurezza e controllo nell'utilizzo dell'interruttore. La chiave può assumere diverse posizioni che indicano lo stato di blocco attivo o non attivo, con possibilità di estrazione o meno della chiave stessa. Il blocco chiave è caratterizzato da un meccanismo robusto e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo sicuro e preciso. La sua installazione è facilitata dalla posizione camma per montaggio e dal fissaggio tramite viti M3x10, come mostrato nelle istruzioni di montaggio. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto, sottolineando la sua utilità come accessorio di sicurezza per interruttori della serie Tmax XT. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK RONIS EQUAL FELLOW A IN OPEN WITH KEY WITHDRAWABLE IN OPEN POSITION FOR C.BREAKER XT7

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Blocco sicurezza con chiave estraibile per interruttori XT7