› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Blocco sicurezza chiave tipo A per interruttore XT3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066606R1
Cod. Produttore 1SDA066606R1
Cod. EAN 8015644005153

Informazioni principali

  • Descrizione: Chiave bloccabile per XT3
  • Funzione: Key lock Ronis Equal Fellow
  • Posizione chiave: Ritirabile in posizione aperta
  • Compatibilità: Per interruttore XT3
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo chiave: Tipo A
  • Materiale: Conforme direttiva RoHS II
  • Utilizzo: Blocco meccanico sicurezza

Descrizione del prodotto

Il blocco a chiave KLC XT3 BL.RONIS con chiavi uguali tipo A è un accessorio meccanico progettato per garantire la sicurezza e il controllo nell'azionamento di interruttori automatici della serie Tmax XT. Questo dispositivo consente di bloccare e sbloccare il funzionamento dell'interruttore tramite una chiave dedicata, assicurando così la protezione contro manovre accidentali o non autorizzate. Il meccanismo di bloccaggio è robusto e affidabile, con una coppia di serraggio indicata di 1.1 Nm (9.7 lb-in), e si integra perfettamente con i modelli XT1, XT2, XT3 e XT4. La chiave in dotazione, di tipo A, è progettata per un utilizzo semplice e sicuro, con posizioni chiaramente definite di chiave bloccata e sbloccata, come evidenziato nelle istruzioni di montaggio e uso. Questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche in cui è necessario un controllo rigoroso e una protezione aggiuntiva del sistema elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK RONIS EQUAL FELLOW A IN OPEN WITH KEY WITHDRAWABLE IN OPEN POSITION FOR C.BREAKER XT3

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Blocco sicurezza chiave tipo A per interruttore XT3