Descrizione del prodotto
I blocchi di morsetti per la distribuzione della tensione di controllo Weidmüller, come il modello WD2506350000, sono progettati per garantire sistemi di distribuzione della tensione compatti e chiaramente strutturati, con o senza protezione da fusibili integrata. La loro struttura salvaspazio e la riduzione della complessità del cablaggio favoriscono una distribuzione efficiente e affidabile dell’energia elettrica negli armadi di controllo industriali. Sono adatti per il collegamento di unità di serraggio tra due o più conduttori con sezione nominale fino a 6 mm², tensione nominale di 500 V e corrente nominale di 41 A, assicurando una bassa caduta di tensione di 2,2 mV. Realizzati in materiali di alta qualità, tra cui poliammide e leghe di rame, offrono durata e resistenza elevate, con una vita utile di riferimento di 20 anni. La conformità alle direttive RoHS e REACH garantisce inoltre il rispetto delle normative ambientali e di sicurezza. Questi morsetti sono ideali per applicazioni industriali che richiedono soluzioni di distribuzione elettrica affidabili e performanti.
Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.