Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2506370000
Cod. Produttore
2506370000
Cod. EAN
4050118520750

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SET AAP11 6/1.5/24C
  • Tipo: Morsettiera avvitatura
  • Montaggio: Diretto fondo custodia
  • Serie: Serie A
  • Numero poli: 6
  • Sezione max: 1.5 mm²
  • Tensione max: 24V
  • Materiale: Non specificato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD2506370000 è un morsetto di distribuzione potenziale per tensioni di controllo, progettato per sistemi di distribuzione elettrica compatti e ben strutturati. Consente il collegamento elettrico tramite raccordo a innesto, garantendo una connessione affidabile e sicura. È caratterizzato da un design salvaspazio che riduce la complessità del cablaggio, facilitando l'installazione e la manutenzione in quadri elettrici industriali. Il morsetto supporta sezioni nominali fino a 6 mm², una tensione nominale di 500 V e una corrente nominale di 41 A, con una caduta di tensione di 2,2 mV, assicurando elevate prestazioni elettriche e durabilità fino a 20 anni. È conforme alle normative RoHS e REACH, realizzato principalmente in poliammide e leghe di rame, con un assemblaggio finale in Romania. L'esecuzione antideflagrante è certificata con protezione "Ex e". Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

49 mm

senza alogeni

altezza

85,5 mm

profondità

47 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

10

numero di punti di fissaggio per ogni polo

6

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

41 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 6 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsettiera set AAP11 6/1.5/24C avvitatura diretta custodia