Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2506380000
Cod. Produttore
2506380000
Cod. EAN
4050118520767

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie A
  • Tensione: 24V
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Numero poli: 6
  • Tipo connessione: Avvitatura
  • Montaggio: Diretto fondo custodia
  • Materiale: Non specificato
  • Uso: Morsettiera

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il set AAP13 6/1.5/24C rappresenta una soluzione avanzata per la distribuzione della tensione di controllo negli impianti elettrici industriali. Progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile tramite raccordo a innesto, questo prodotto è caratterizzato da un design compatto che facilita l'organizzazione ordinata e la minimizzazione della complessità del cablaggio. La sua realizzazione con materiali di alta qualità, tra cui poliammide e leghe di rame, assicura durata e resistenza nel tempo, con una vita utile di riferimento stimata di 20 anni. Il dispositivo supporta una sezione trasversale nominale di 6 mm², una tensione nominale di 500 V e una corrente nominale fino a 41 A, garantendo un'efficiente distribuzione di potenza con basse perdite di tensione. Inoltre, il prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, attestando l'assenza di sostanze pericolose e l'impegno verso la sostenibilità ambientale. La facilità di installazione senza elementi speciali e la possibilità di utilizzo in ambienti con esecuzione antideflagrante "Ex e" ne ampliano le applicazioni in contesti industriali esigenti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

38,5 mm

senza alogeni

altezza

96 mm

profondità

47 mm

tensione nominale

250 V

numero di poli

9

numero di punti di fissaggio per ogni polo

6

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

41 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 6 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsettiera avvitatura diretta alta qualità per installazioni elettriche