Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEA 214 5
Cod. Produttore
EA 214 5
Cod. EAN
4012233587605

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SA 1 BLOCCO MECCANICO
  • Funzione: Adattatore per lucchetto
  • Sezione barra: 3 mm
  • Serie: Mechanical locking
  • Materiale: Meccanico
  • Applicazione: Blocco meccanico di sicurezza
  • Compatibilità: Con barra trasversale
  • Utilizzo: Blocco meccanico sicuro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: SA 1 Adaptor for padlock with crossbar section 3mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Morsetto di raccordo

Accessorio

Serie

Mechanical locking

Produttore

ABB

Blocco meccanico SA 1 dispositivo di sicurezza con adattatore per lucchetto sezione 3mm uso industriale