Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKV 568 7
Cod. Produttore
KV 568 7
Cod. EAN
7320500373613

Informazioni di prodotto

  • Tipo: blocco LED integrato
  • Colore: verde
  • Tensione: 230 V
  • Montaggio: posteriore
  • Funzione: momentaneo
  • Serie: MLBL
  • Alta durata e affidabilità
  • Protezione elevata in ambienti estremi

Documentazione tecnica

Blocco LED integrato per montaggio su barra DIN, modello ELKV 568 7, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e affidabile negli impianti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una segnalazione luminosa chiara e duratura. La struttura compatta e la facilità di installazione lo rendono una soluzione pratica per la gestione degli impianti elettrici, assicurando un funzionamento stabile e sicuro. Descrizione del produttore: The MLBL-07BG LED block is: Momentary - Green - Illuminated - Rear mounting - 230 V This LED block is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Verde

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Altro

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

MLBL

Produttore

ABB

Blocco LED integrato verde momentaneo montaggio su barra DIN 230V per impianti elettrici industriali e civili