Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKV 006 8
Cod. Produttore
KV 006 8
Cod. EAN
7320500373002

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V AC
  • Colore LED: Verde
  • Montaggio: Frontale
  • Serie: MLBL
  • Contatti: Auto-pulenti
  • Protezione: Alta resistenza
  • Installazione: Rapida senza attrezzi
  • Durata: Lunga vita utile

Documentazione tecnica

Blocco LED integrato progettato per funzionare con alimentazione a 24VAC, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnalatore luminoso affidabile e compatto. Questo componente garantisce un’illuminazione chiara e costante, facilitando l’identificazione visiva nei sistemi elettrici. La sua integrazione semplice e la compatibilità con tensioni di 24 volt AC lo rendono una soluzione efficiente per impianti industriali e civili. Descrizione del produttore: The MLBL-01G LED block is: - Green - Illuminated - Front mounting - 24 V This LED block is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Verde

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 24 V

Serie

MLBL

Produttore

ABB

Blocco LED integrato verde 24 V AC segnalatore luminoso per impianti elettrici