Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKV 031 6
Cod. Produttore
KV 031 6
Cod. EAN
7320500372975

Informazioni di prodotto

MLBL-06G LED block

Documentazione tecnica

Blocco LED integrato a 220 V progettato per applicazioni elettriche, garantisce un'illuminazione affidabile e sicura. Ideale per l'installazione in impianti elettrici, offre una soluzione compatta e funzionale per il controllo visivo dello stato di funzionamento. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua tensione di esercizio a 220 V lo rende adatto a diversi contesti elettrici, facilitando l'integrazione in sistemi esistenti. Descrizione del produttore: The MLBL-06G LED block is: - Green - Illuminated - Front mounting - 220 V This LED block is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Verde

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

220 ... 220 V

Serie

MLBL

Produttore

ABB

Blocco LED integrato verde 220 V illuminato montaggio frontale per impianti elettrici