Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKV 009 2
Cod. Produttore
KV 009 2
Cod. EAN
7320500373309

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Alimentazione: 24 V AC
  • Montaggio: Frontale
  • Materiale: Plastica modulare
  • Contatti: Autopulenti
  • Grado protezione: Elevato
  • Installazione: Rapida e senza attrezzi
  • Serie: MLBL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The MLBL-01W LED block is: - White - Illuminated - Front mounting - 24 V This LED block is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 24 V

Serie

MLBL

Produttore

ABB

Blocco LED integrato MLBL-01W bianco illuminato montaggio frontale 24 V AC per applicazioni industriali