Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKV 541 4
Cod. Produttore
KV 541 4
Cod. EAN
7320500373965

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V
  • Tipo: Blocco LED integrato
  • Montaggio: Posteriore
  • Colore: Bianco
  • Serie: MLBL
  • Protezione: Alta affidabilità
  • Durata: Lunga vita operativa
  • Installazione: Rapida senza attrezzi

Documentazione tecnica

Blocco LED integrato per guida DIN, progettato per funzionare con alimentazione a 24V. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono un segnalatore luminoso affidabile e compatto. La sua installazione su guida DIN facilita il montaggio e l'organizzazione degli impianti, garantendo un'illuminazione chiara e costante. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e sicurezza nelle condizioni operative tipiche degli ambienti elettrici. Descrizione del produttore: The MLBL-01BW LED block is: Without holder - White - Illuminated - Rear mounting - 24 V This LED block is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Altro

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 24 V

Serie

MLBL

Produttore

ABB

Blocco LED integrato DIN 24V bianco illuminato per impianti elettrici industriali