Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKV 155 3
Cod. Produttore
KV 155 3
Cod. EAN
7320500373248

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Montaggio: Frontale
  • Tensione: 380 V
  • Serie: MLBL
  • Materiale: Plastica modulare
  • Durata: Alta affidabilità
  • Contatti: Autopulenti
  • Installazione: Facile, senza attrezzi

Documentazione tecnica

Blocco LED integrato con potenza di 380 VA, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e una facile integrazione. Questo componente garantisce efficienza e durata, assicurando prestazioni costanti in impianti elettrici di vario tipo. Adatto per installazioni che necessitano di una gestione precisa della potenza e della segnalazione luminosa. Descrizione del produttore: The MLBL-08W LED block is: - White - Illuminated - Front mounting - 380 V This LED block is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

380 ... 380 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

380 ... 380 V

Serie

MLBL

Produttore

ABB

Blocco LED integrato 380VA bianco illuminato montaggio frontale per impianti elettrici