Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKV 008 4
Cod. Produttore
KV 008 4
Cod. EAN
7320500373200

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Montaggio: Frontale
  • Tensione: 24 V AC
  • Tipo: Blocco LED integrato
  • Serie: MLBL
  • Alta affidabilità e durata
  • Contatti autopulenti
  • Installazione rapida, senza attrezzi

Documentazione tecnica

Blocco LED integrato progettato per funzionare a 24VAC, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnalatore luminoso affidabile e di facile installazione. Questo dispositivo garantisce un'illuminazione chiara e stabile, contribuendo a migliorare la sicurezza e la visibilità negli impianti elettrici. La sua compattezza e il funzionamento a bassa tensione lo rendono adatto a molteplici utilizzi in ambito industriale e civile. Descrizione del produttore: The MLBL-01L LED block is: - Blue - Illuminated - Front mounting - 24 V This LED block is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Blu

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 24 V

Serie

MLBL

Produttore

ABB

Blocco LED integrato 24VAC blu frontale per segnalazione impianti elettrici industriali e civili