Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKV 038 1
Cod. Produttore
KV 038 1
Cod. EAN
7320500373156

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Montaggio: Frontale
  • Tensione: 230 V
  • Serie: MLBL
  • Contatti: Autopulenti
  • Protezione: Alta
  • Installazione: Rapida, senza attrezzi
  • Durata: Lunga e affidabile

Documentazione tecnica

Blocco LED integrato da 230 VA progettato per applicazioni elettriche, garantisce un'illuminazione efficiente e affidabile. Ideale per impianti che richiedono componenti di alta qualità e prestazioni costanti, questo dispositivo si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione. Adatto a diversi ambienti elettrici, assicura una gestione ottimale della potenza luminosa con un design compatto e funzionale. Descrizione del produttore: The MLBL-07L LED block is: - Blue - Illuminated - Front mounting - 230 V This LED block is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Blu

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

MLBL

Produttore

ABB

Blocco LED integrato 230V blu montaggio frontale per impianti elettrici