Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKV 034 0
Cod. Produttore
KV 034 0
Cod. EAN
7320500373279

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 220 V
  • Tipo: Blocco LED integrato
  • Colore: Bianco
  • Montaggio: Frontale
  • Serie: MLBL
  • Durata: Lunga vita utile
  • Protezione: Alta resistenza meccanica
  • Installazione: Facile, senza attrezzi

Documentazione tecnica

Blocco LED integrato a 220 V, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e affidabile in impianti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa stabile e di facile installazione, assicurando prestazioni elevate e lunga durata nel tempo. Realizzato con materiali di qualità, si integra perfettamente in sistemi elettrici standard, offrendo sicurezza e funzionalità ottimali. Descrizione del produttore: The MLBL-06W LED block is: - White - Illuminated - Front mounting - 220 V This LED block is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

220 ... 220 V

Serie

MLBL

Produttore

ABB

Blocco LED integrato 220 V illuminazione bianca frontale montaggio rapido impianti elettrici