› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Blocco interruttore differenziale DDA200 3 poli 40A 30mA tipo A protezione residenziale industriale commerciale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELB428111
Cod. Produttore B428111
Cod. EAN 8012542811107

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40A
  • Sensibilità differenziale: 30mA
  • Protezione contatti indiretti: SI
  • Protezione contatti diretti: SI
  • Compatibilità con MCB: S200, S300P
  • Serie: DDA200
  • Norme di conformità: EN 61009-1, EN 61009-2-1
  • Applicazioni: residenziale, industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The RCD block DDA200 series is suitable for assembly with MCBs S200 series and S300P. It assures protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents, providing the best compromise between safety and continuity in the service thanks to the resistance to unwanted trippings. Protection against indirect contacts and additional protection against direct (with sensitivity = 30 mA) contacts. Applications: residential, commercial, industrial.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

40 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

3

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

grado di inquinamento

2

potenza dissipata

4,8 W

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP2X

con dispositivo di bloccaggio

protezione da scatto intempestivo

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

tensione nominale

230 ... 400 V

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 50 °C

Serie

DDA200

Blocco interruttore differenziale DDA200 3 poli 40A 30mA tipo A protezione residenziale industriale commerciale