›

BLOCCO DISTR. FSPDB3C 1000VDC 310A

Cod. Rexel MSFSPDB3C
Cod. Produttore FSPDB3C
Cod. EAN 0782001319632

Informazioni principali

  • Voltaggio: 1000 VDC
  • Corrente: 310 A
  • Protezione: IP20
  • Montaggio su guida DIN 35 mm
  • Installazione rapida e modulare
  • Numero poli personalizzabile
  • Serie: FSPDB
  • Uso: Distribuzione energia

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: FSPDBs introduce a new level of safety and ease for installing power distribution blocks. An IP20 level of finger safe protection is achieved using the FSPDBs and thus eliminates the need for special covers or custom Plexiglas sheets to protect your panels. FSPDBs (sizes 1 to 4) simply snap onto 35mm DIN rail to provide the quickest installation. And since they are modular, you can form any number of poles desired. If multi-pole panel mounting is desired, multiple-pole assembly pins are available. FSPDBs provide a safe, convenient way of splicing cables, splitting primary power into a variety of secondary circuits or providing a fixed junction tap-off point.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

64,3 mm

altezza

64,3 mm

profondità

100,8 mm

tensione nominale

600 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

310 A

sezione conduttore collegabile multifilare

2,08 ... 67,4 mm²

BLOCCO DISTR. FSPDB3C 1000VDC 310A