›

BLOCCO DISTR. FSPDB2C 1000VDC 175A

Cod. Rexel MSFSPDB2C
Cod. Produttore FSPDB2C
Cod. EAN 0782001319618

Informazioni principali

  • Voltaggio: 1000 VDC
  • Corrente nominale: 175 A
  • Protezione: IP20
  • Montaggio su guida DIN 35 mm
  • Design modulare multi-polo
  • Installazione rapida e sicura
  • Serie: FSPDB
  • Uso: distribuzione potenza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: FSPDBs introduce a new level of safety and ease for installing power distribution blocks. An IP20 level of finger safe protection is achieved using the FSPDBs and thus eliminates the need for special covers or custom Plexiglas sheets to protect your panels. FSPDBs (sizes 1 to 4) simply snap onto 35mm DIN rail to provide the quickest installation. And since they are modular, you can form any number of poles desired. If multi-pole panel mounting is desired, multiple-pole assembly pins are available. FSPDBs provide a safe, convenient way of splicing cables, splitting primary power into a variety of secondary circuits or providing a fixed junction tap-off point.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

56,1 mm

altezza

56,1 mm

profondità

87,6 mm

tensione nominale

600 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

175 A

sezione conduttore collegabile unifilare

2,08 ... 67,4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,08 ... 67,4 mm²

BLOCCO DISTR. FSPDB2C 1000VDC 175A