Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKX 855 6
Cod. Produttore
KX 855 6
Cod. EAN
7320500307984

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MDB-1001 BLOCCO DIODI
  • Tipo: Modular didode block
  • Serie: MDB
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: Rame con 4% piombo
  • Applicazione: Blocchi diodi modulari
  • Norme CE: EN IEC 60947-1
  • Marcatura CE: dal 2004

Documentazione tecnica

Blocco diodi MDB-1001 progettato per applicazioni elettriche, garantisce affidabilità e prestazioni elevate nel controllo delle correnti. Realizzato con materiali di qualità, assicura una lunga durata e una gestione efficiente della corrente elettrica, ideale per impianti che richiedono componenti robusti e sicuri. La sua costruzione compatta facilita l’installazione e l’integrazione in vari sistemi elettrici, offrendo stabilità e protezione ottimale contro sovratensioni e interferenze. Descrizione del produttore: Modular didode block

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

MDB

Produttore

ABB

Blocco diodi MDB-1001 compatto alta affidabilità per applicazioni elettriche industriali