Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG19015
Cod. Produttore
19015
Cod. EAN
3303430190158

Informazioni di prodotto

Vigi NG125 4P 63A 30mA cl.Asi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
VigiNG125 è un dispositivo modulare aggiuntivo a corrente residua. Ha 4P e corrente nominale di 63 A. La classe di protezione da dispersione a terra è di tipo A con una sensibilità di 30 mA e una tecnologia indipendente dalla tensione. Questo prodotto protegge da cortocircuiti, sovraccarichi di cavi, scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Questo dispositivo è combinato con un interruttore NG125 per fornire la protezione da dispersione a terra e la protezione da circuito. Questo prodotto è conforme alla norma IEC 60947-2. La tensione di esercizio nominale Ue è compresa tra 230VAC e 415 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 690 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 8 kV. Il grado di inquinamento è 3. Può essere montato su guida DIN simmetrica da 35 mm. Larghezza in passi da 9 mm è 9. Le dimensioni totali sono (H) 189 mm x (L) 118 mm x (P) 81 mm. Il peso è 0,45 kg. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un armadio.

corrente di guasto nominale

0.03 A

tensione nominale

230 V

sezione conduttore collegabile multifilare

1

grado di inquinamento

3

numero di poli

4

corrente nominale

63 A

frequenza

50/60 Hz

tensione di isolamento nominale Ui

690

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

resistenza a corrente impulsiva

3

temperatura ambiente durante il funzionamento

25

con dispositivo di bloccaggio

Serie

Acti9_NG125

Produttore

Blocco differenziale Vigi NG125 4P 63A 30mA Tipo A SI

()