Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9Q44225
Cod. Produttore
A9Q44225
Cod. EAN
3606480393921

Informazioni di prodotto

QuickVigi iC60 2P 25A 300mA Tipo AC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Acti9 Vigi iC60 è un dispositivo modulare addizionale a corrente residua. È un 2P, corrente nominale di 25 A, tensione di funzionamento da 230VAC a 415VAC secondo IEC 61009-1. La classe di protezione da dispersione a terra è di tipo AC con una sensibilità di 300 mA e una tecnologia indipendente dalla tensione. Questo prodotto protegge da cortocircuiti, sovraccarichi di cavi, scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Una finestra VisiTrip è qui per indicare uno scatto per guasto mediante un indicatore meccanico rosso sul lato anteriore. Può essere combinato con iC60 o Acti9 Reflex iC60, per fornire la protezione delle persone e la protezione degli impianti. Questo prodotto è conforme alla norma IEC 61009-1 e EN 61009-1. La tensione di esercizio nominale Ue è 230VAC o 400 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 6 kV. Il grado di inquinamento è 3. Può essere montato su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 3. Le dimensioni sono (W) 27mm x (H) 91mm x (D) 73,5mm. Il peso è 0,165 kg. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un armadio. La temperatura di esercizio è compresa -5°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C.

corrente di guasto nominale

0.3 A

tensione nominale

230 V

sezione conduttore collegabile multifilare

1

grado di inquinamento

3

numero di poli

2

corrente nominale

25 A

frequenza

50/60 Hz

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

1

resistenza a corrente impulsiva

0.25

temperatura ambiente durante il funzionamento

5

Serie

Acti9_iC60

Produttore

Blocco differenziale QuickVigi iC60 2P 25A 300mA Tipo AC

()