Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELB299503
Cod. Produttore
B299503
Cod. EAN
8012542995036

Informazioni di prodotto

Residual Current Device Block DDA800 - 4P - 300 mA - 100 A - Type AC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Blocco differenziale DDA804AC-100/0,3 progettato per garantire elevata sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è fondamentale per la protezione contro le dispersioni di corrente, contribuendo a prevenire incidenti elettrici e garantendo la continuità del servizio. Realizzato con materiali di alta qualità, offre affidabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni residenziali e industriali. La sua sensibilità di 0,3 mA assicura una risposta rapida e precisa, migliorando la sicurezza complessiva dell’impianto elettrico. Descrizione del produttore: The RCD Block DDA800 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product is suitable for assembly with MCBs S800 series up to 100A.

corrente nominale

100 A

tensione di isolamento nominale Ui

690 V

numero di poli

4

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

grado di inquinamento

2

potenza dissipata

10,5 W

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP2X

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,3 ... 0,3 A

tensione nominale

230 ... 690 V

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 70 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

DDA800

Produttore

ABB

Blocco differenziale DDA804AC 4 poli 100A 300mA protezione impianti elettrici residenziali industriali

€ 232,81 x 1 pz.
(pz.)